Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SNL 3138 G

  • ERIKS:23769817
  • Fabricant:7316571802930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 719,85 €/ Unitéhors TVA

3 291,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL 31
Largeur extérieur de roulement
320 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
560 mm
Hauteur
375 mm
Hauteur de l'ae
190 mm
Hauteur du pied
80 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
480 mm
Matériau du boîtier
Fonte
Alternatives
Product Image

FAG Corps de palier à semelle SNS3138-Z-D

  • Eriks:12626491
  • Manufacturer:SNS3138-Z-D

3 118,55 €/ Unitéhors TVA

3 773,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026