Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SNL 3052

  • ERIKS:13200992
  • Fabricant:7316571861234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 151,97 €/ Unitéhors TVA

3 813,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL 30
Largeur extérieur de roulement
400 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
700 mm
Hauteur
474 mm
Hauteur de l'ae
240 mm
Hauteur du pied
95 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
600 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
Alternatives
Product Image

FAG Corps de palier à semelle SNS3052-H-D

  • Eriks:12626484
  • Manufacturer:080611435-0000

7 707,46 €/ Unitéhors TVA

9 326,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026