2 675,29 €/ Unitéhors TVA
3 237,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SNL 30 |
Largeur extérieur de roulement | 360 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 640 mm |
Hauteur | 434 mm |
Hauteur de l'ae | 220 mm |
Hauteur du pied | 90 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 540 mm |
Matériau du boîtier | Fonte grise |
5 771,99 €/ Unitéhors TVA
6 984,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026