1 393,95 €/ Unitéhors TVA
1 686,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SNL 30 |
Largeur extérieur de roulement | 290 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 530 mm |
Hauteur | 353 mm |
Hauteur de l'ae | 180 mm |
Hauteur du pied | 75 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 450 mm |
Matériau du boîtier | Fonte grise |
3 313,67 €/ Unitéhors TVA
4 009,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026