Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SNL 218 V

  • ERIKS:23769812
  • Fabricant:7316570712469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

274,84 €/ Unitéhors TVA

332,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL/SE 2
Largeur extérieur de roulement
160 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
345 mm
Hauteur
194 mm
Hauteur de l'ae
100 mm
Hauteur du pied
35 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
290 mm
Matériau du boîtier
Fonte