Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SNL 216 V

  • ERIKS:13200983
  • Fabricant:7316570888089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

232,75 €/ Unitéhors TVA

281,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL/SE 2
Largeur extérieur de roulement
140 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
315 mm
Hauteur
177 mm
Hauteur de l'ae
95 mm
Hauteur du pied
32 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
260 mm
Matériau du boîtier
Fonte