Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SNL 208-307

  • ERIKS:14202878
  • Fabricant:7316571264165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

111,33 €/ Unitéhors TVA

134,71 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL/SE 2
Largeur extérieur de roulement
80 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
205 mm
Hauteur
108 mm
Hauteur de l'ae
60 mm
Hauteur du pied
25 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
170 mm
Matériau du boîtier
Fonte