14,64 €/ Unitéhors TVA
17,71 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | P |
Largeur extérieur de roulement | 85 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 156 mm |
Hauteur | 92 mm |
Largeur | 45 mm |
Hauteur de l'ae | 46.5 mm |
Hauteur du pied | 6 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 128 mm |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |