13,59 €/ Unitéhors TVA
16,44 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | P |
Largeur extérieur de roulement | 80 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 148 mm |
Hauteur | 86 mm |
Largeur | 43 mm |
Hauteur de l'ae | 43.6 mm |
Hauteur du pied | 5 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 120 mm |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |