11,79 €/ Unitéhors TVA
14,27 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | P |
Largeur extérieur de roulement | 72 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 130 mm |
Hauteur | 78 mm |
Largeur | 41 mm |
Hauteur de l'ae | 39.3 mm |
Hauteur du pied | 5 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 106 mm |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |