Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle P 62

  • ERIKS:23768515
  • Fabricant:7316570879056
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Pressed Steel Plummer Block Housing.
Ajouter à la liste

9,22 €/ Unitéhors TVA

11,16 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
P
Largeur extérieur de roulement
62 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
119 mm
Hauteur
66 mm
Largeur
38 mm
Hauteur de l'ae
33 mm
Hauteur du pied
4 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
95 mm
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Alternatives
Product Image

INA Corps de palier à semelle GEH62-BT

  • Eriks:24026311
  • Manufacturer:0008885910000

11,24 €/ Unitéhors TVA

13,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/10/2026