7,84 €/ Unitéhors TVA
9,49 €TVA incluse
33 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | P |
Largeur extérieur de roulement | 52 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 108 mm |
Hauteur | 56 mm |
Largeur | 32 mm |
Hauteur de l'ae | 28.4 mm |
Hauteur du pied | 3.2 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 86 mm |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |
10,73 €/ Unitéhors TVA
12,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026