Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle P 47

  • ERIKS:23768513
  • Fabricant:7316570666090
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Pressed Steel Plummer Block Housing.
Ajouter à la liste

7,08 €/ Unitéhors TVA

8,57 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
P
Largeur extérieur de roulement
47 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
98.5 mm
Hauteur
50.5 mm
Largeur
32 mm
Hauteur de l'ae
25.3 mm
Hauteur du pied
3 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
76 mm
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Alternatives
Product Image

INA Corps de palier à semelle GEH47-BT

  • Eriks:11833672
  • Manufacturer:8885750000

9,77 €/ Unitéhors TVA

11,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/10/2026