6,04 €/ Unitéhors TVA
7,31 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | P |
Largeur extérieur de roulement | 40 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 85.5 mm |
Hauteur | 43.5 mm |
Largeur | 26 mm |
Hauteur de l'ae | 22.1 mm |
Hauteur du pied | 3 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 68 mm |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |
6,09 €/ Unitéhors TVA
7,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 28/10/2026