Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle FSNLD 532

  • ERIKS:24003336
  • Fabricant:7316574620500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 449,48 €/ Unitéhors TVA

1 753,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FSNLD 5
Largeur extérieur de roulement
290 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
550 mm
Hauteur
344 mm
Hauteur de l'ae
170 mm
Hauteur du pied
60 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
470 mm
Matériau du boîtier
Fonte ductile