Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle FSNLD 528

  • ERIKS:13199775
  • Fabricant:7316574617678
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 185,89 €/ Unitéhors TVA

1 434,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FSNLD 5
Largeur extérieur de roulement
250 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
500 mm
Hauteur
302 mm
Hauteur de l'ae
150 mm
Hauteur du pied
50 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
420 mm
Matériau du boîtier
Fonte ductile