Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle FSNLD 526

  • ERIKS:24003333
  • Fabricant:7316574620760
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 086,44 €/ Unitéhors TVA

1 314,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FSNLD 5
Largeur extérieur de roulement
230 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
445 mm
Hauteur
290 mm
Hauteur de l'ae
150 mm
Hauteur du pied
50 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
380 mm
Matériau du boîtier
Fonte ductile