Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle FSNL 532

  • ERIKS:13199774
  • Fabricant:7316574620302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 363,49 €/ Unitéhors TVA

1 649,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FSNL 5
Largeur extérieur de roulement
290 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
550 mm
Hauteur
344 mm
Hauteur de l'ae
170 mm
Hauteur du pied
60 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
470 mm
Matériau du boîtier
Fonte