780,89 €/ Unitéhors TVA
944,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FSNL 5 |
Largeur extérieur de roulement | 230 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 445 mm |
Hauteur | 290 mm |
Hauteur de l'ae | 150 mm |
Hauteur du pied | 50 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
Entraxes des trous de fixation | 380 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |