166,72 €/ Unitéhors TVA
201,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FSNL 5 |
Largeur extérieur de roulement | 120 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 275 mm |
Hauteur | 150 mm |
Hauteur de l'ae | 80 mm |
Hauteur du pied | 30 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
Entraxes des trous de fixation | 230 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |