Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle courte SYF 510

  • ERIKS:23770078
  • Fabricant:7316570909845
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Cast Iron Short Base Plummer Block Housing.
Ajouter à la liste

52,43 €/ Unitéhors TVA

63,44 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYF
Largeur extérieur de roulement
90 mm
Forme de construction
à semelle courte
Longueur
135 mm
Hauteur
114 mm
Hauteur de l'ae
57.2 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
101.6 mm
Matériau du boîtier
Fonte