Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle courte SYF 509

  • ERIKS:23770077
  • Fabricant:7316570772531
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Cast Iron Short Base Plummer Block Housing.
Ajouter à la liste

46,87 €/ Unitéhors TVA

56,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYF
Largeur extérieur de roulement
85 mm
Forme de construction
à semelle courte
Longueur
120 mm
Hauteur
107.5 mm
Hauteur de l'ae
54 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
95.3 mm
Matériau du boîtier
Fonte