Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle courte SYF 508

  • ERIKS:23770076
  • Fabricant:7316570481310
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Cast Iron Short Base Plummer Block Housing.
Ajouter à la liste

41,21 €/ Unitéhors TVA

49,86 €TVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYF
Largeur extérieur de roulement
80 mm
Forme de construction
à semelle courte
Longueur
116 mm
Hauteur
99 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
88.9 mm
Matériau du boîtier
Fonte