Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle courte SYF 507

  • ERIKS:23770075
  • Fabricant:7316570125467
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Cast Iron Short Base Plummer Block Housing.
Ajouter à la liste

35,55 €/ Unitéhors TVA

43,02 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYF
Largeur extérieur de roulement
72 mm
Forme de construction
à semelle courte
Longueur
103 mm
Hauteur
93 mm
Hauteur de l'ae
47.6 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
82.6 mm
Matériau du boîtier
Fonte