Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle courte SYF 506

  • ERIKS:23770074
  • Fabricant:7316570069143
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Cast Iron Short Base Plummer Block Housing.
Ajouter à la liste

31,47 €/ Unitéhors TVA

38,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYF
Largeur extérieur de roulement
62 mm
Forme de construction
à semelle courte
Longueur
98 mm
Hauteur
82 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
76.2 mm
Matériau du boîtier
Fonte