Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle courte SYF 504

  • ERIKS:23770072
  • Fabricant:7316571005300
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Cast Iron Short Base Plummer Block Housing.
Ajouter à la liste

20,67 €/ Unitéhors TVA

25,01 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYF
Largeur extérieur de roulement
47 mm
Forme de construction
à semelle courte
Longueur
65 mm
Hauteur
64.5 mm
Hauteur de l'ae
33.3 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
50.8 mm
Matériau du boîtier
Fonte