Eriks
SKF

SKF Contrôleur d'huile TMEH 1

  • ERIKS:23770469
  • Fabricant:7316570356663
Image 1
Le contrôleur d’huile SKF TMEH 1 mesure les changements de la constante diélectrique dans un échantillon d’huile minérale ou synthétique.Le degré de changement de l’état de l’huile est établi en comparant les mesures obtenues à partir d’échantillons de la même huile usée et fraîche. Le changement diélectrique est directement lié à la dégradation de l’huile et au niveau de contamination. Le contrôleur permet de faire le suivi de l’usure mécanique et de toute perte de propriétés lubrifiantes de l’huile.
Propriétés:
- Portable et facile à utiliser.- Données numériques pour faciliter le suivi des tendances.
- Possibilité d’enregistrement de l’étalon (huile en bonne condition) dans sa mémoire.
- Désigne les changements de l’état de l’huile affectée par :
* Teneur en eau
* Contamination par carburant
* Teneur en métaux
* Oxydation
Caractérestiques techniques:
Types d’huiles: compatibles huiles minérales et synthétiques.
Reproductibilité: ±5%.
Affichage: graduation vert/rouge + valeurs numériques (–999 à +999).
Batterie: 9 V alcaline type CEI 6LR61.
Durée de vie de la batterie: >150 heures ou 3 000 tests.
Dimensions: 250 x 95 x 32 mm (instrument).
Ajouter à la liste

1 140,75 €/ Unitéhors TVA

1 380,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TMEH