754,35 €/ Unitéhors TVA
912,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TMFN |
Type | Impact spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Ouverture de clé | 750 to 950 mm |
Ouverture de clé | 29.5276 to 37.4016 in |
Longueur | 715 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 23.8 lb |
Poids | 10800 g |
Epaisseur | 40 |
Puissance | 1.5748 in |
Longueur | 28.1496 in |
Adapté à une broche rotative | Non |
Poignée conique | Non |
Revêtement du surface | Étamé |
Traitement de surface | Étamé |