21,11 €/ Unitéhors TVA
25,54 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HN |
Type | Hook Spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Ouverture de clé | 20 to 22 mm |
Ouverture de clé | 0.7874 to 0.8661 in |
Longueur | 109 mm |
Matériau | Acier au carbone |
Poids | 20 g |
Poids | 0.044 lb |
Norme | DIN 1810 |
Epaisseur | 3 |
Puissance | 0.1181 in |
Longueur | 4.2913 in |
Adapté à une broche rotative | Non |
Poignée conique | Non |
Revêtement du surface | Phosphaté noir |
Traitement de surface | Phosphaté noir |