Eriks
SKF

SKF Clé à douille pour écrous de serrage TMFS 11

  • ERIKS:23770485
  • Fabricant:7316570826180
Image 1
Ajouter à la liste

152,67 €/ Unitéhors TVA

184,73 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TMFS
Type
Model A
Ouverture de clé
75 mm
Longueur totale
90 mm
Poids
839.15 g
Matériau
Acier allié de construction
Feature EFI00369_INH
3.5433 in
Feature EFI00177_INH
2.9528 in