Eriks
SKF

SKF Chargeur TLGB 21-6

  • ERIKS:14715132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

137,03 €/ Unitéhors TVA

165,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TLGB 21
Type
Battery-driven grease gun
Débit de graisse basse vitesse à 70 bar
110 ml/min
Débit de graisse haute vitesse à 70 bar
170 ml/min
Pression maximum de service
400
Différence de pression maximale en régime de pointe
700
Longueur de tuyau
1220 mm
Type de pile
Li-ion
Capacité de l'accu
2500 mAh
Tension du chargeur
120 V