Eriks
SKF

SKF Cassette dichting NBR 90x120 MUD11 R

  • ERIKS:14157250
  • Fabricant:7316579650342
Image 1
Ajouter à la liste

77,79 €/ Unitéhors TVA

94,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
MUD11
Type
Cassette Seal
Produit
Joint cassette Mudblock
Nom commercial
SKF Mudblock
Série
MUD11
Diamètre d'arbre
90 mm
Diametre logement
120 mm
Largeur logement
14.5 mm
Conception suivant la marque
MUD11
Item attribute
NBR
Matière du ressort
Acier au carbone
Matériau
Caoutchouc nitrile (NBR)
Compound
Caoutchouc nitrile (NBR)
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C
Poids par pièce
179 g
Poids par emballage
179 g
Matériau du joint statique
NBR