72,22 €/ Unitéhors TVA
87,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MUD11 |
Type | Cassette Seal |
Produit | Joint cassette Mudblock |
Nom commercial | Mudblock |
Série | MUD11 |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Diametre logement | 110 mm |
Largeur logement | 14.5 mm |
Conception suivant la marque | MUD11 |
Item attribute | NBR |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Matériau | Caoutchouc nitrile (NBR) |
Compound | Caoutchouc nitrile (NBR) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 80 °C |
Poids par pièce | 162 g |
Poids par emballage | 162 g |
Matériau du joint statique | NBR |