Eriks
SKF

SKF Capteur de vibration

  • ERIKS:14667137
Image 1
Ajouter à la liste

848,37 €/ Unitéhors TVA

1 026,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CMSS 2100
Type
Industrial Accelerometer
Sans fil
Non
Avec pyrométrie
Non
Plage de température
de -50 jusqu'à 120 °C
Feature EFI09788_FAH
de -58 jusqu'à 248 °F
Feature EF012745_
Non
Température de service
de -50 jusqu'à 120 °C
Largeur
0.88 in
Largeur
22.3 mm
Hauteur
24.6 mm
Hauteur
0.97 in