Eriks
SKF

SKF Cage à rouleaux axiale K 81110 TN

  • ERIKS:23766267
  • Fabricant:7316571088730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les cages à rouleaux cylindriques sont généralement guidées radialement sur l'arbre pour obtenir la vitesse de glissement la plus basse possible contre les surfaces de guidage. A vitesse élevée, un appui radial est nécessaire sur l’arbre et la surface de guidage doit être rectifiée.
Ajouter à la liste

33,65 €/ Unitéhors TVA

40,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K811
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Diamètre du rouleau
6 mm
Charge dynamique
47.5 kN
Charge statique
166 kN
Vitesse de référence
2200 rpm
Vitesse limite
4300 rpm