Eriks
SKF

SKF Cage à rouleaux axiale K 81109 TN

  • ERIKS:24003686
  • Fabricant:7316577122803
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les cages à rouleaux cylindriques sont généralement guidées radialement sur l'arbre pour obtenir la vitesse de glissement la plus basse possible contre les surfaces de guidage. A vitesse élevée, un appui radial est nécessaire sur l’arbre et la surface de guidage doit être rectifiée.
Ajouter à la liste

31,01 €/ Unitéhors TVA

37,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K811
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Diamètre du rouleau
6 mm
Charge dynamique
45 kN
Charge statique
153 kN
Vitesse de référence
2200 rpm
Vitesse limite
4500 rpm