22,73 €/ Unitéhors TVA
27,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | K811 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Diamètre du rouleau | 5 mm |
Charge dynamique | 29 kN |
Charge statique | 93 kN |
Vitesse de référence | 2800 rpm |
Vitesse limite | 5600 rpm |
22,34 €/ Unitéhors TVA
27,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026