20,66 €/ Unitéhors TVA
25,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | K811 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Diamètre du rouleau | 5 mm |
Charge dynamique | 27 kN |
Charge statique | 78 kN |
Vitesse de référence | 3000 rpm |
Vitesse limite | 6000 rpm |