Eriks
SKF

SKF Cage à rouleaux axiale K 81105 TN

  • ERIKS:23766263
  • Fabricant:7316577022639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les cages à rouleaux cylindriques sont généralement guidées radialement sur l'arbre pour obtenir la vitesse de glissement la plus basse possible contre les surfaces de guidage. A vitesse élevée, un appui radial est nécessaire sur l’arbre et la surface de guidage doit être rectifiée.
Ajouter à la liste

19,38 €/ Unitéhors TVA

23,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K811
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Diamètre du rouleau
5 mm
Charge dynamique
25 kN
Charge statique
69.5 kN
Vitesse de référence
3200 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Alternatives
Product Image

INA Cage à rouleaux axiale K81105-TV-A/0-8

  • Eriks:11669517
  • Manufacturer:14669849064

18,60 €/ Unitéhors TVA

22,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026