Eriks
SKF

SKF Cage à rouleaux axiale K 81104 TN

  • ERIKS:23766262
  • Fabricant:7316577030429
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les cages à rouleaux cylindriques sont généralement guidées radialement sur l'arbre pour obtenir la vitesse de glissement la plus basse possible contre les surfaces de guidage. A vitesse élevée, un appui radial est nécessaire sur l’arbre et la surface de guidage doit être rectifiée.
Ajouter à la liste

17,97 €/ Unitéhors TVA

21,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K811
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Diamètre du rouleau
4.5 mm
Charge dynamique
18.6 kN
Charge statique
48 kN
Vitesse de référence
3800 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Alternatives
Product Image

INA Cage à rouleaux axiale K81104-TV-A/0-8

  • Eriks:11669516
  • Manufacturer:15595169064

16,99 €/ Unitéhors TVA

20,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026