Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 45X50X27

  • ERIKS:23766247
  • Fabricant:7316577126184
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

26,73 €/ Unitéhors TVA

32,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
27 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K45X50X27-B/0-7

  • Eriks:11671058
  • Manufacturer:K45X50X27-B/0-7

13,00 €/ Unitéhors TVA

15,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026