Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 42X47X17

  • ERIKS:23766245
  • Fabricant:7316570219586
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

18,38 €/ Unitéhors TVA

22,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
42 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
17 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K42X47X17-B/0-7

  • Eriks:23524048
  • Manufacturer:0007219566063

9,12 €/ Unitéhors TVA

11,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026