Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 40X48X20

  • ERIKS:24003649
  • Fabricant:7316570640526
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

24,17 €/ Unitéhors TVA

29,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
48 mm
Largeur
20 mm
Nombre de séries
Une rangée