Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 35X45X20

  • ERIKS:23766238
  • Fabricant:7316570265927
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

29,73 €/ Unitéhors TVA

35,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
20 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K35X45X20-A/0-7

  • Eriks:23525093
  • Manufacturer:0010192286063

17,94 €/ Unitéhors TVA

21,71 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 10/11/2026