Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 35X42X18

  • ERIKS:24003643
  • Fabricant:7316577125927
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

21,98 €/ Unitéhors TVA

26,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
18 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K35X42X18-B/0-7

  • Eriks:11671036
  • Manufacturer:K35X42X18-B/0-7

10,69 €/ Unitéhors TVA

12,93 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 10/11/2026