Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 32X40X25

  • ERIKS:24003639
  • Fabricant:7316570437928
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

26,31 €/ Unitéhors TVA

31,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
25 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K32X40X25-A/0-7

  • Eriks:23523761
  • Manufacturer:0002424386063

13,07 €/ Unitéhors TVA

15,81 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 10/11/2026