Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 32X37X17

  • ERIKS:24003636
  • Fabricant:7316570657005
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

17,54 €/ Unitéhors TVA

21,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
17 mm
Nombre de séries
Une rangée