Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 25X32X16

  • ERIKS:23766224
  • Fabricant:7316570895001
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

16,20 €/ Unitéhors TVA

19,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
16 mm
Nombre de séries
Une rangée