Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 15X19X17

  • ERIKS:23766198
  • Fabricant:7316577124067
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

9,24 €/ Unitéhors TVA

11,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
17 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K15X19X17-A/0-7

  • Eriks:11670948
  • Manufacturer:K15X19X17-A/0-7

5,18 €/ Unitéhors TVA

6,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026