Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 14X18X17

  • ERIKS:23766194
  • Fabricant:7316571166278
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

8,48 €/ Unitéhors TVA

10,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
14 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
17 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K14X18X17-A/0-7

  • Eriks:11670941
  • Manufacturer:K14X18X17-A/0-7

4,72 €/ Unitéhors TVA

5,71 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026